曜日別特売

1909レザークリーム

1909レザークリーム - コロニル

天然のワックス、オイルに加えクリーニング成分を配合した、
クリーニング効果と高い栄養効果を合わせ持つクリームです。
皮革表面の汚れを落とし、色を活性化させます。
同時に油分とツヤを与え質感を向上させます。
スポンジアプリケーター付きで手を汚さず、ムラなく簡単にお手入れできます。

用途汚れを落とし+栄養が1本で可能なクリーム主成分ワックス 界面活性剤寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】14.5×3.3cm(※キャップ直径) 【ケース】15.2×4.7×3.8対象スムースレザー、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物内容量1個(75mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7949593936430030000
2,300
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする