曜日別特売

1909シュプリームクリームDX

1909シュプリームクリームDX - コロニル1909シュプリームクリームDX - コロニル1909シュプリームクリームDX - コロニル1909シュプリームクリームDX - コロニル1909シュプリームクリームDX - コロニル
(1件のレビュー)

皮革への浸透力の高いシーダーウッドオイル、ラノリンなどの天然オイルを配合した皮革のための最高級栄養クリームです。
バランス良く保革・栄養効果、柔軟性を与え、補色性にも優れています。
皮革内部へゆきわたることで微細な皮革繊維に潤いを与え、深みのあるしっとりとしたツヤが生まれます。

用途スムースレザーに効果的な最高級栄養クリーム主成分シーダーウッドオイル ラノリン寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】3.9×7.0cm(※直径) 【ケース】4.2×7.6×7.6対象スムースレザー(ツヤあり) ※コードバン、ブラッシュレザー(特殊研磨加工された皮革)にも効果的です。、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物、ソファなど内容量1個(100mL)
注意
※対象素材・製品以外には使用出来ません。
※一部特殊素材にシミ、色落ちの出る場合がありますので目立たない箇所で試してください。
※一部分に多量に使用しないでください。
※湿った皮革は乾かせてから使用してください。
※使用後は蓋をしっかり閉めてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7949589679540019050カラーレス
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
7949590579540019751ブラック
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-25
用途: ヌバックの登山靴の仕上げ
株式会社高田宝飾店卸売・小売業

防水処理の後に薄くのばして乾燥後にブラシで仕上げています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする