RSCAH ハイブリッドクールベスト

RSCAH ハイブリッドクールベスト - FUKUTOKU(福徳産業)RSCAH ハイブリッドクールベスト - FUKUTOKU(福徳産業)RSCAH ハイブリッドクールベスト - FUKUTOKU(福徳産業)RSCAH ハイブリッドクールベスト - FUKUTOKU(福徳産業)RSCAH ハイブリッドクールベスト - FUKUTOKU(福徳産業)RSCAH ハイブリッドクールベスト - FUKUTOKU(福徳産業)RSCAH ハイブリッドクールベスト - FUKUTOKU(福徳産業)
(1件のレビュー)

最強冷感!水冷ベストの首元にペルチェが2個ついたハイブリッド冷感ベスト。1つのバッテリーで水冷とペルチェを使用できます。付属のバッテリーで最大約6時間使用可能!

セット内容ベスト、専用バッテリー(#7301)、USBケーブル、取扱説明書ブラックサイズフリー材質(ホース)冷却:シリコーンゴム材質(タンク)TPU素材表地:ナイロン・ポリエステル、裏地:ポリエステル100%、脇切替生地:ポリエステル・ポリウレタン使用時間(時間)最大同時:約6内容量1セット
注意
※使用方法については、付属の取扱説明書を事前に必ずお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79496815#7300
オープン
23,900
26,290(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79496815
2024-07-19
用途: 一般作業
有限会社ウエダ企画建設業・工事業

ペルチェよく冷えます。けれど普通に着て作業してたら首には絶対当たりません。ベストの胸元を前に引っ張った状態にするか頭を後方に倒すとかしないとペルチェの恩恵は受けられませんでした。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする