曜日別特売

UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー

UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー - UCC(上島珈琲)UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー - UCC(上島珈琲)UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー - UCC(上島珈琲)UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー - UCC(上島珈琲)UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー - UCC(上島珈琲)UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー - UCC(上島珈琲)UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー - UCC(上島珈琲)UCC &Healthy リッチフレーバー ワンドリップコーヒー - UCC(上島珈琲)

多彩な食材や濃いめの味付けの食事と相性がよいリッチなフレーバー
レギュラーコーヒー100%の機能性表示食品
コーヒー由来のクロロゲン酸類により、食後の血糖値の上昇を緩やかに
あまくリッチな香りと風味豊かな味わい
時間やシーンを問わず楽しめるカフェインレスコーヒー

用途アンドヘルシー 珈琲 ドリップコーヒー レギュラーコーヒー カフェインレス ドリップバッグ仕様1日摂取目安量:1袋(12g)セット内容5杯分×12袋(60杯分)シリーズUCC入数12袋内容量1セット(12袋)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79497314364861×12
オープン
7,998
8,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする