曜日別特売

洗える エレガンスチュニック

洗える エレガンスチュニック - メイダイ洗える エレガンスチュニック - メイダイ洗える エレガンスチュニック - メイダイ洗える エレガンスチュニック - メイダイ洗える エレガンスチュニック - メイダイ洗える エレガンスチュニック - メイダイ洗える エレガンスチュニック - メイダイ洗える エレガンスチュニック - メイダイ

1枚なのに重ね着したように見える、上品なフォーマルチュニック。夏場のフォーマルシーンに最適。汗をかいても、お手入れは洗濯機でOK。
ゆったり設計で着心地ラクラク。一枚なのに重ね着したように見えるデザイン。お尻が隠れるロング丈。
透けない素材。胸元ファスナーで着脱簡単。肘が隠れる七分袖。フロントはレース使いで、おしゃれ着としても大活躍。入卒式、結婚式などにも。洗濯可(洗濯ネット使用)。

用途夏場のフォーマルシーンなどに。カットソー トップス ブラウス 7分袖 重ね着風 結婚式 卒業式 入学式 フォーマル 黒 上品 おしゃれ 洗濯機OK材質身生地:ポリエステル100%、レース部分:綿/ナイロンブラック性別女性用内容量1着
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79497104ブラック3L3L100~108
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
79497077ブラックMM79~87
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
79497086ブラックLL86~94
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
79497095ブラックLLLL93~101
オープン
5,998
6,598(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする