7daysバッグイン

7daysバッグイン - メイダイ7daysバッグイン - メイダイ7daysバッグイン - メイダイ7daysバッグイン - メイダイ7daysバッグイン - メイダイ7daysバッグイン - メイダイ7daysバッグイン - メイダイ7daysバッグイン - メイダイ

カバンの中が7つのポケットですっきり整頓。取り出したいものがすぐ見つかる。
バッグの入れ替えも楽々。持ち手付きでこれだけを持ってちょっとそこまでのお出かけにも便利。
気分が上がる植物をモチーフとした4種類でお気に入りの柄を選べます。

用途バッグインバッグとして。ミニバッグ バック ポーチ 小物入れ 仕分けポケット 整理 花柄 いちご 小鳥 植物 ダマスク ボタニカル 軽量 おしゃれ材質ポリエステル質量(g)80収納量メイン収納×1、メッシュポケット×2、オープンポケット×2、ファスナーポケット×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.5×16.5×8.5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79497156フラワーフラワー
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79497174ローズローズ
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
79497190ダマスクダマスク
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79497165いちご泥棒いちご泥棒
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする