大人のレースカチューシャ ヘアバンド

大人のレースカチューシャ ヘアバンド - メイダイ大人のレースカチューシャ ヘアバンド - メイダイ大人のレースカチューシャ ヘアバンド - メイダイ大人のレースカチューシャ ヘアバンド - メイダイ大人のレースカチューシャ ヘアバンド - メイダイ大人のレースカチューシャ ヘアバンド - メイダイ大人のレースカチューシャ ヘアバンド - メイダイ大人のレースカチューシャ ヘアバンド - メイダイ

髪のお悩みサッとカバー!まるごとすっぽりレースカチューシャ。大好評「大人のふんわりカチューシャ」にエレガント幅広レースタイプが登場。
気になる白髪や薄毛も瞬時にイメージチェンジ!急な来客にも慌てない。サッと着けられて帽子より手軽、レースだから蒸れにくい。
約16cmの幅広タイプだから意外と目立つつむじまでまるごとすっぽり。髪の色に合わせやすいブラックとブラウン、グレージュの3色展開。
長時間着けても痛くなりにくい芯材使用。先端にはズレにくいシリコンカバー付き。レース使いで、オシャレとしても大活躍。

用途ヘアバンド、カチューシャとして。日常使いから、お呼ばれ、入卒式、結婚式などにも。ヘアアクセサリー 幅広 白髪隠し 薄毛隠し 便利 ターバン ヘアアレンジ レース おしゃれ かわいい材質本体生地:ポリエステル100%、カチューシャ芯材:ABS樹脂/ASA樹脂、カチューシャカバー:シリコーン幅(cm)5~16全長(cm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79497199ブラックブラック
オープン
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
79497208ブラウンブラウン
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
79497217グレージュグレージュ
オープン
2,498
2,748(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする