曜日別特売

マーメイドstyleインナー 補整下着

マーメイドstyleインナー 補整下着 - メイダイマーメイドstyleインナー 補整下着 - メイダイマーメイドstyleインナー 補整下着 - メイダイマーメイドstyleインナー 補整下着 - メイダイマーメイドstyleインナー 補整下着 - メイダイマーメイドstyleインナー 補整下着 - メイダイマーメイドstyleインナー 補整下着 - メイダイマーメイドstyleインナー 補整下着 - メイダイ

着ている間、姿勢と骨盤をケアするソフトな着心地のサポートインナー。
ブラジャー+キャミソール+補整下着がこれ一枚で。砂時計型シルエットが着用時の体のラインを滑らかに整える。
段差が出にくい脇高設計でシルエットスッキリ。全方向360°やさしく包み込んで苦しくない。
後下がりのロング丈でお尻まですっぽり。伸縮性抜群、蒸れにくく吸水速乾性に優れた特殊繊維使用。
洗濯可(洗濯ネット使用)。

用途補整下着、サポート下着として。ボディスーツ 着圧 補正 ボディシェイパー カップ付き 骨盤ケア 姿勢 サポーター スタイルアップ 下着 ブラ材質ナイロン90%、ポリウレタン10%機能伸縮性、吸水速乾性、洗濯可能(洗濯ネット使用)内容量1枚
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79497269ライラックM-LライラックM-L10079~94
オープン
4,490
4,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
79497278ライラッククL-LLライラックL-LL11586~101
オープン
4,490
4,939(税込)
6日以内出荷
返品不可
79497226ブラックM-LブラックM-L10079~94
オープン
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
79497235ブラックL-LLブラックL-LL11586~101
オープン
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
79497244ベージュM-LベージュM-L10079~94
オープン
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
79497260ベージュL-LLベージュL-LL11586~101
オープン
4,490
4,939(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする