廣杉計器
ナイロンスペーサー六角オネジメネジ
材質
ナイロン66
長さ(mm)
4
色
半透明
ねじ径M
3(ピッチ0.5)
熱変形温度(℃)
(1.82Mpa)75
UL規格
UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79503894
BSN-304
オープン
¥
809
¥
890
(税込)
37日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください