SQPRO サンスイⅡ

SQPRO サンスイⅡ - シンコールSQPRO サンスイⅡ - シンコールSQPRO サンスイⅡ - シンコール
形状マルチループパイル規格防炎性:E2220144寸法(cm)50×50機能SH/SD/第一種ループ/制電/防炎/重歩行パイル長(mm)4.0~2.5 (総厚7.4)材質(パイル)リサイクル原着ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/16G内容量1箱(20枚)
注意
目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79504655SAN-1902きつね
53,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504664SAN-1903こまいぬ
53,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする