シンコール
SQPRO アルベロ
形状
マルチループパイル
規格
防炎性:E2180434
寸法(cm)
25×100
機能
SH/SD/制電/防炎/重歩行
パイル長(mm)
5.0~2.5 (総厚7.5)
材質(パイル)
原着ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
流し貼り/アシュラー貼り/ヘリンボン貼り/ブリック貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
内容量
1箱(12枚)
注意
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79503910
ABR-2561
バウムクーヘン
¥
33,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79503919
ABR-2562
ウイスキーバレル
¥
33,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79503928
ABR-2563
エボニー
¥
33,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください