曜日別特売

SQPRO ニューレゴリス

SQPRO ニューレゴリス - シンコールSQPRO ニューレゴリス - シンコールSQPRO ニューレゴリス - シンコールSQPRO ニューレゴリス - シンコールSQPRO ニューレゴリス - シンコールSQPRO ニューレゴリス - シンコールSQPRO ニューレゴリス - シンコールSQPRO ニューレゴリス - シンコール
形状カットパイル規格防炎性:E2220121寸法(cm)50×50機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)5 (総厚7.5)材質(パイル)原着ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G内容量1箱(16枚)
注意
カットパイルはパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79504269NRG-5211シープ
44,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504278NRG-5212バゲット
44,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504287NRG-5213ワサビ
44,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504296NRG-5214カボチャ
44,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504305NRG-5215ロゼ
44,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504314NRG-5216コーヒー
44,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504330NRG-5217プルーン
44,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504339NRG-5218ブラックキャット
44,000
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする