シンコール
SQPRO ニューテック ストライプ
形状
レベルループパイル
色
シャーク
規格
防炎性:EO090199
寸法(cm)
50×50
機能
SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り/流し貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79504768
TES-1201
¥
39,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください