曜日別特売

SQPRO ニューテック

SQPRO ニューテック - シンコールSQPRO ニューテック - シンコールSQPRO ニューテック - シンコールSQPRO ニューテック - シンコールSQPRO ニューテック - シンコールSQPRO ニューテック - シンコールSQPRO ニューテック - シンコールSQPRO ニューテック - シンコール
形状レベルループパイル規格防炎性:EO960244寸法(cm)50×50機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G内容量1箱(16枚)
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79503989TEC-52ピクルス
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79503998TEC-53グリズリー
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504007TEC-55ごましお
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504016TEC-56ストーン
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504025TEC-57エベレスト
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504034TEC-58エレファント
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504050TEC-60もなか
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504059TEC-61コヨーテ
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504068TEC-62おかか
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504077TEC-66サーモン
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504086TEC-67コーン
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504095TEC-69サボテン
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504104TEC-70バジル
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504120TEC-73シーグラス
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504129TEC-74ラムネ
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504138TEC-75みずうみ
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504147TEC-77ターコイズ
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504156TEC-78ラグーン
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504165TEC-82フランボワーズ
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504174TEC-83フクロウ
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504190TEC-84こおり
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504199TEC-85アジサイ
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504208TEC-88ピーチ
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504217TEC-91アプリコット
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504226TEC-92ポスト
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504235TEC-93ブルーベリー
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504244TEC-94よぞら
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504260TEC-96あずき
30,400
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする