SQPRO サージストン

SQPRO サージストン - シンコールSQPRO サージストン - シンコールSQPRO サージストン - シンコールSQPRO サージストン - シンコール
形状マルチループパイル規格防炎性:E2180446寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)4.5~2.5 (総厚7)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G内容量1箱(20枚)
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79504734SST-781ライムストーン
31,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504750SST-782エイジドロック
31,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504759SST-783クロムグレー
31,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする