シンコール
SQPRO はなびより
形状
マルチループパイル&チップシャー
規格
防炎性:E2220040
寸法(cm)
50×50
機能
SH/SD/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応
パイル長(mm)
4.5~2.5 (総厚7)
材質(パイル)
リサイクル原着ナイロン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り/流し貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
内容量
1箱(20枚)
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79504549
HBR-3451
しきぶ
¥
48,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504558
HBR-3452
あかね
¥
48,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504567
HBR-3453
つくし
¥
48,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください