BOSCH(ボッシュ)
部品 コードレスハンマードリル GBH18V-40C型
用途
必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全104種類を絞り込む
部品名称
選択してください
18Vリチウムイオン8.0Ahバッテリー
Cガタトメワ
LEDモジュール
Oリング
イタバネ
インパクトハウジング
オイルシール
カバー
カバーパイプ
カバーパネル
カバーフード
カバーユニット
カンショウリング
ガイドブッシュ
ガイドブッシング
ガイドプレート
ガスケット
ギヤースリーブ
クラッチスリーブ
クランプバンド
コンタクトリテイナー
コントロールフォーク
コントロールブッシュ
サイドハンドル
サイドハンドルネジボルトM8
サポートクランプ
サポートディスク
シム02mm
シム03mm
シールリング
スイッチ
スクリュー
スクリュープレート
ステッカー
ストッパースリーブ
ストップディスク
ストライカー
スプリング
スリーブ
タッピンネジ4X16T20
ダンピングラバー
ダンピングリング
ツールホルダー
トメワ
ドライブピン
ニードルローラー
ハウジングカバー
ハンドル
ハンドルカバー
ハンマーパイプ
ハンマーピストン
ピン
ファンカバー
フリクションワッシャー
ブッシング
ブラシレスDCモーター
ブート
ヘックスローブネジ
ヘックスローブネジM5X12
ヘックスローブネジM5X16
ヘックスローブネジM6X30
ヘンシンギア
ボックスXL
メイバン
モジュール
モーターガード
モーターフード
リアハウジング
リテーニングリング
リテーリングリング
リファレンスプレート
リボンケーブル
レール
ロッカーARM
ロッカーフット
ロックワッシャー
ローラー
保護キャップ
充電器
穴あきリング
電子モジュール
部品番号
選択してください
9
10
11
12
20
21
22
28
29
30
31
35
37
38
39
42
43
44
45
46
47
48
53
54
57
74
79
84
85
87
94
95
97
99
100
101
102
104
117
120
123
125
129
130
138
141
142
143
145
150
154
158
160
161
162
163
165
167
168
171
172
173
174
189
190
192
196
197
204
304
308
309
381
382
383
384
385
387
388
653
654
691/1
801
802
805
805/1
806
808
821
840
841
849
854
856
873
880
884
891
894
897
898
104種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
部品名称
部品番号
1台使用個数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79497418
1610499070
コントロールブッシュ
45
1
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497427
1610590019
ストッパースリーブ
120
1
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497436
1607000DF4
ブート
897
1
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497445
1607000DF5
ブート
898
1
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497506
1619P10162
サポートディスク
30
1
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497515
1600A01U4T
モーターフード
39
1
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497524
1616334012
クラッチスリーブ
48
1
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79497540
2916660023
Cガタトメワ
154
1
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79497549
1600A02158
リボンケーブル
309
1
¥
440
¥
419
¥
461
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497619
1600A01U8V
リアハウジング
204
1
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497628
1607000DF1
ロッカーARM
891
1
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497637
1607000DF2
スクリュープレート
894
1
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497978
160111C3PC
ステッカー
11
1
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79497987
160111C3PE
ステッカー
12
1
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79498005
2917790174
ピン
150
1
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79498014
1619P07816
ヘックスローブネジM5X16
171
6
¥
90
¥
84
¥
92
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498240
1610290095
カンショウリング
160
1
¥
910
¥
849
¥
934
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498249
160804011N
電子モジュール
308
1
¥
910
¥
849
¥
934
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79498346
1619P10749
ブッシング
821
1
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498355
1617000839
コントロールフォーク
849
1
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498434
1610290065
シールリング
163
1
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498450
1600A01P8Z
LEDモジュール
388
1
¥
510
¥
479
¥
527
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79498845
1619P10377
ローラー
37
6
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498854
1613435015
ヘックスローブネジM5X12
79
2
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79498870
1610102057
シム03mm
102
1
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498879
1610102058
シム02mm
102
1
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79498888
1613435014
ヘックスローブネジM5X16
125
2
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498897
1613435040
ヘックスローブネジ
174
16
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79498906
1600A002PC
ダンピングラバー
196
1
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499055
1610231002
ガイドブッシュ
54
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499064
1610499073
リテーニングリング
101
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499080
1600A01U8X
カバーパイプ
129
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499089
1600A01U8U
カバー
130
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499098
1611015053
ガスケット
138
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79499107
1600A02AM8
ダンピングリング
161
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499116
1610283033
オイルシール
167
1
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79499335
1610210173
Oリング
95
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79499344
1610210160
Oリング
104
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79499360
1610119012
トメワ
145
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79499369
1614601070
リテーリングリング
158
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499378
1610210144
Oリング
168
1
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79499387
1613435013
ヘックスローブネジM6X30
172
4
¥
200
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79499509
1600A01U4M
カバーフード
38
1
¥
1,020
¥
949
¥
1,044
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499798
160111C3P9
メイバン
9
1
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499807
160111C3PB
リファレンスプレート
10
1
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499816
1619P10381
スプリング
44
1
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499825
1611921001
ガイドプレート
74
1
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79499834
1610102059
サポートディスク
99
1
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499850
1613120022
ドライブピン
100
4
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
32日以内出荷
返品不可
79499859
1607503566
リボンケーブル
382
1
¥
220
¥
209
¥
230
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ