ステンレス 薄型平面スイングハンドル

ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60からお選びいただけます。
パネル穴明け寸法はA-160・A-240などのシリーズと互換性があります。
取付け面から止め金までの高さが12.5mmと抑えられており盤内部の設計に負担をかけません。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)保護等級IPX5(A-1464-C-1/2/3、A-464-C-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79509695A-1464-C-1-1(TAK55)143
オープン
15,938
17,532(税込)
5日以内出荷
返品不可
79509704A-1464-C-2-1(TAK55)121
オープン
14,344
15,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
79509720A-1464-C-3-1(TAK55)87.5
オープン
13,813
15,194(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする