曜日別特売

ステンレス 薄型平面スイングハンドル

ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 薄型平面スイングハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、0200キーからお選びいただけます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
パネル穴明け寸法はA-160・A-239などのシリーズと互換性があります。
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途サーバーラック・配分電盤・制御盤付属品止め金・取付け板・ビスセット・キー2本材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1464-1/2/3)キー番号TAK55・0200、標準:No.TAK55表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79509668A-1464-1-1(TAK55)-143
オープン15,619
15,619
17,181(税込)
5日以内出荷
返品不可
79509677A-1464-2-1(TAK55)-121
オープン12,750
12,750
14,025(税込)
5日以内出荷
返品不可
79509686A-1464-3-1(TAK55)-87.5
オープン12,219
12,219
13,441(税込)
8日以内出荷
返品不可
72911715A-1464-1-1(TAK55)【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)143
オープン15,619
12,980
アウトレット
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする