曜日別特売

防水ハンドル

防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、0200キーからお選びいただけます。
ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~3)
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット・キー2本材質亜鉛合金(ZDC)保護等級IPX5(A-140-1/2/3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げクロムめっき(MZCr)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79509729A-140-1-1(TAK55)152
オープン
2,338
2,572(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
79509738A-140-2-1(TAK55)120
オープン
2,375
2,613(税込)
8日以内出荷
返品不可
79509747A-140-3-1(TAK55)102
オープン
2,138
2,352(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする