オートロック平面ハンドル

オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) オートロック平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、R0220キーからお選びいただけます。
ワンタッチ機構(オープン&ロック)
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
錠前は防塵シャッター付
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 材質アルミニウム合金(ADC) タイプ鍵付き 適合板厚(mm)0.6~2.3 (A-480-A-1・2)、0.6~3.2 (A-480-A-3) 標準色ブラック キー番号標準:No.TAK55 RoHS指令(10物質対応)対応 表面仕上げ焼付塗装 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
79509756 A-480-A-1(TAK55) 190
オープン
4,513
4,964 (税込)
欠品中

返品不可
79509765 A-480-A-2(TAK55) 160
オープン
4,394
4,833 (税込)
4日以内出荷

返品不可
79509774 A-480-A-3(TAK55) 142
オープン
4,275
4,703 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする