ステンレス 防水ハンドル

ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 防水ハンドル - TAKIGEN(タキゲン)

錠前はディスクを増強し格段とセキュリティアップをしたマルチキーTAK55 、操作性に優れたリバーシブルキーTAK60、2002キー・0200キーからお選びいただけます。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
耐火・耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型

用途屋外キュービクル・配分電盤・環境機器・食品機器・計測機器付属品大ナット・ビスセット材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)タイプ鍵付き保護等級IPX5(A-1140-1、2、3)キー番号標準:No.TAK55RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79509790A-1140-1-1(TAK55)152
オープン
11,688
12,857(税込)
5日以内出荷
返品不可
79509799A-1140-2-1(TAK55)120
オープン
11,157
12,273(税込)
5日以内出荷
返品不可
79509808A-1140-3-1(TAK55)102
オープン
10,625
11,688(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする