SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載

SecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 - SecuSTATIONSecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 - SecuSTATIONSecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 - SecuSTATIONSecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 - SecuSTATIONSecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 - SecuSTATIONSecuSTATION ネットワークカメラ APモード搭載 - SecuSTATION

APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。
スタンダードバレット型モデル
スマホでの初期設定完了後、パソコンでも遠隔監視可能です。

付属品カメラ本体、製品マニュアル (保証書)、台座固定用ビス アンカー、LANケーブル接続部専用カバーセット、ACアダプター、LANケーブル、アンテナ、防犯ステッカー、サポートのご案内、設置位置決めシール、アンテナ接続部カバー寸法(mm)172×70×66質量(g)347消費電力(W)6接続方法有線LAN・無線Wi-Fi・APモード機能防犯灯:搭載最大解像度2560×1440防塵防水性能IP65撮影距離(m)6、暗視:約6-∞動作湿度(%)0.9マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応画素数400万画素警報種類人/動体供給電源DC12V/1Aフレームレート12FPS画角水平H:83° 垂直V:45° 対角D:99°動作温度範囲(℃)-10~60映像化方式H265/H265+録画方式警報録画(人または動体)/常時録画ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応LAN接続規格:IEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯のみ)または、有線LAN内容量1台
注意
※カメラから抜き取ったmicroSDカードをパソコンに挿入し、データを確認することはできません。
※APモードの場合は遠隔地からの使用不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
microSDカード
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79508636SC-BX84A-32GB32GB内蔵
32,260
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79508645SC-BX84A-64GB64GB内蔵
37,710
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79508654SC-BX84A-128GB128GB内蔵
48,620
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79508670SC-BX84ASD付属なし
26,810
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする