SecuSTATION
SecuSTATION DZ/DZシリーズ専用 PoE防犯カメラ
DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途
録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。
消費電力(W)
5
防塵防水性能
IP66
動作湿度(%)
10~90(結露無きこと)
画素数
500万画素
使用場所
屋内屋外兼用
映像圧縮方式
H.264/H.265
照射距離(m)
赤外線:10
動作温度範囲(℃)
-10~60
有線LAN
RJ45 10/100M ×1口
内容量
1台
注意
※LANケーブルは付属していません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
色
質量(g)
電源
最大解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79508679
SC-DP85AW
163×70×70
白色
366
PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A
2880×1620
¥
15,455
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
お客様組立品
79508688
SC-DP85AB
163×70×70
黒色
366
PoE給電(IEEE 802.3af)または、DC 12V/1A
2880×1620
¥
15,455
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
79508697
SC-DP35
105×105×80
白色
323
DC12V
2560×1920
¥
15,455
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください