innowa ポータブル電源 Mighty

innowa ポータブル電源 Mighty - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブル電源 Mighty - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブル電源 Mighty - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブル電源 Mighty - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブル電源 Mighty - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブル電源 Mighty - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブル電源 Mighty - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブル電源 Mighty - NHTechnology(NHテクノロジー)

小さいのにパワフル!備えも遊びもこれ一個
自動車バッテリーを直接充電可能。バッテリー上がりトラブルでも安心。
複数の電気製品を同時給電 急速充電(PD/QC)対応。
大型LEDランプを商品後方に搭載 長期間の光源確保。
コンパクト&軽量設計 持ち運び楽々。
ファンレス設計で静かな動作音 屋内外問わず使える。

付属品ACアダプター、シガーソケットケーブル、自動車用バッテリー充電ケーブル、取扱説明書入力USB Type-C:最大100W、シガーソケット:12.6V/10ALEDライト切替:5W/10W/SOS/警告灯出力端子USB-A×3、USB-C×1、AC100-110V×2入数1台内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
型番
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入力端子
バッテリー容量(Wh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79508514MT0016.4Mighty 600280×190×138DC:18-24V 最大140W、ソーラー:18-24V 最大130W607
81,637
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
79508530MT0028.3Mighty 1000325×190×138DC:18-24V 最大140W、ソーラー:18-24V 最大150W1016
118,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする