曜日別特売

innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ)

innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) - NHTechnology(NHテクノロジー)innowa ポータブルソーラーパネル(グレイ) - NHTechnology(NHテクノロジー)

持ち運び便利なコンパクトサイズのポータブルソーラーパネル。
スマートフォンも最速2~3時間でフル充電、1時間半で80%まで充電可能 ※最大出力での充電の場合
野外使用も安心な防水性(IP67)※端子部分は除く
自動再充電機能を搭載、充電中断時、再び太陽光を感知すると自動的に充電を再開 します。
コンパクトな折畳み設計で、持ち運び収納もラクラク。
USBケーブル(USB-C)を同梱。すぐに使用可能。

発電力(W)12付属品充電用USBケーブル(USB-AtoUSB-C)、取扱説明書グレー質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×122×20.9入数1台防水性IP67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発電力(W)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79508539PV00312340
5,800
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする