【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R)

【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R) - クラウン[事務用品]【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R) - クラウン[事務用品]【オーダー】オーダーサイズ【高機能】光学式マウス対応ノンコピーデスクマット シングル(角R) - クラウン[事務用品]

最適なサイズで仕上げるオーダーサイズのマットです。再生透明塩化ビニールに特殊加工を施すことにより光学式マウスが使えるようになった高機能デスクマットです。コピーインク転写防止加工も施されており、安心のグリーン購入法適合商品です。

材質再生PVC厚さ(mm)1.5仕上角10Rグリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(cm)
横(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79507735MAT9050046~90451~500
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507760MAT4550010~45451~500
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507778MAT9035046~90301~350
オープン
28,980
31,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507796MAT4530010~45251~300
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507814MAT9020046~90151~200
オープン
16,980
18,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507839MAT4515010~45101~150
オープン
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507857MAT4525010~45201~250
オープン
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507875MAT4545010~45401~450
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507900MAT9045046~90401~450
オープン
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507918MAT9030046~90251~300
オープン
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507936MAT9015046~90101~150
オープン
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507954MAT4540010~45351~400
オープン
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507979MAT4520010~45151~200
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79507997MAT9010046~9051~100
オープン
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79508015MAT4510010~4551~100
オープン
5,598
6,158(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79508040MAT9040046~90351~400
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79508058MAT905046~9010~50
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79508076MAT4535010~45301~350
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
79508094MAT9025046~90201~250
オープン
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする