曜日別特売

SQPRO ハイテック

SQPRO ハイテック - シンコールSQPRO ハイテック - シンコールSQPRO ハイテック - シンコールSQPRO ハイテック - シンコールSQPRO ハイテック - シンコールSQPRO ハイテック - シンコールSQPRO ハイテック - シンコールSQPRO ハイテック - シンコール
形状レベルループパイル規格防炎性:E2120077寸法(cm)50×50機能SG/SH/第一種ループ/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応/JIS適合品パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G内容量1箱(20枚)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79507340HTC-851ロボット
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507349HTC-853ドルフィン
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507358HTC-854バーンスレート
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507367HTC-856カリブ
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507376HTC-857バタースコッチ
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507385HTC-858ビアレスト
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507394HTC-859クミン
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507410HTC-860クロコダイル
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507419HTC-862アクアリウム
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507428HTC-865リップライン
47,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする