シンコール
SQPRO ワッフル
形状
マルチループパイル
規格
防炎性:E2180448
寸法(cm)
50×50
機能
SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)
5.0~2.5 (総厚7.5)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り/流し貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
内容量
1箱(20枚)
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79506098
WAF-711
コアラ
¥
32,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506107
WAF-712
ブラックペッパー
¥
32,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506116
WAF-714
モロッコブルー
¥
32,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506134
WAF-716
ホットサルサ
¥
32,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506125
WAF-715
レモネード
¥
32,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください