シンコール
SQPRO パルコ ライン
形状
レベルループパイル
規格
防炎性:EN060074
寸法(cm)
50×50
機能
SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79505468
PAL-401
ミックスナッツ
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505477
PAL-402
スモークチーズ
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505486
PAL-404
ブーケ
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505495
PAL-407
マガジン
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505504
PAL-408
ミッドナイト
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505520
PAL-409
ハムスター
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505529
PAL-410
スパロー
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505538
PAL-414
アロエ
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505547
PAL-415
サーフィン
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください