シンコール
TG-1000 プレーン
規格
防炎No:EO100195
寸法(cm)
50×50
機能
制電/防炎
パイル長(mm)
3.5 (全厚6.2)
材質(パイル)
ポリプロピレン
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
ゲージ
1/10G
制電性(KV)
1.0以下
内容量
1箱(16枚)
関連資料:
(3.17MB)
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79504874
TG-1031
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504890
TG-1032
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504899
TG-1033
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504908
TG-1035
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504917
TG-1038
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504926
TG-1043
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504935
TG-1044
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504944
TG-1052
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504960
TG-1053
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504969
TG-1054
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504978
TG-1055
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504987
TG-1063
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79504996
TG-1064
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505005
TG-1065
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505014
TG-1066
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505030
TG-1067
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505039
TG-1068
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505048
TG-1069
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください