曜日別特売

SQPRO パルコ ランダム

SQPRO パルコ ランダム - シンコールSQPRO パルコ ランダム - シンコールSQPRO パルコ ランダム - シンコールSQPRO パルコ ランダム - シンコールSQPRO パルコ ランダム - シンコールSQPRO パルコ ランダム - シンコールSQPRO パルコ ランダム - シンコールSQPRO パルコ ランダム - シンコール
形状レベルループパイル規格防炎性:E2120366寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5~3.0 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G内容量1箱(16枚)
注意
流し貼りの場合は目地が目立つことがあります。
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79505644PAD-601カワウソ
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505660PAD-603ロンドンバス
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505669PAD-604レイクブルー
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505678PAD-605シーミルク
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505687PAD-606アザラシ
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505696PAD-607ダヴグレイ
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505705PAD-608スパイダー
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505714PAD-609カカオニブ
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505730PAD-610ビリヤード
23,200
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする