曜日別特売

TG-3000A グラフィック

TG-3000A グラフィック - シンコールTG-3000A グラフィック - シンコールTG-3000A グラフィック - シンコールTG-3000A グラフィック - シンコールTG-3000A グラフィック - シンコールTG-3000A グラフィック - シンコールTG-3000A グラフィック - シンコールTG-3000A グラフィック - シンコール
寸法(cm)50×50パイル長(mm)H4.0/L2.0(全厚7.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2200226制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ内容量1箱(20枚)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79507245TG-3701
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507254TG-3702
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507270TG-3703
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507279TG-3704
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507288TG-3705
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507297TG-3711
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507306TG-3712
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507315TG-3713
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79507324TG-3714
39,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする