シンコール
TG-1000 ストライプ
規格
防炎No:EO100195
寸法(cm)
50×50
機能
制電/防炎
パイル長(mm)
3.5 (全厚6.2)
材質(パイル)
ポリプロピレン
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス不織布
ゲージ
1/10G
制電性(KV)
1.0以下
内容量
1箱(16枚)
関連資料:
(3.17MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79505057
TG-1102
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505066
TG-1103
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505075
TG-1122
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505084
TG-1123
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505100
TG-1124
¥
21,600
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください