曜日別特売

SQPRO パルコN 裏面のり付

SQPRO パルコN 裏面のり付 - シンコールSQPRO パルコN 裏面のり付 - シンコールSQPRO パルコN 裏面のり付 - シンコールSQPRO パルコN 裏面のり付 - シンコールSQPRO パルコN 裏面のり付 - シンコールSQPRO パルコN 裏面のり付 - シンコールSQPRO パルコN 裏面のり付 - シンコールSQPRO パルコN 裏面のり付 - シンコール
形状レベルループパイル規格防炎性:EN030096寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行/裏面のり付パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G内容量1箱(16枚)
注意
のり付タイプは裏面にすでに接着剤が塗布されています。
下地状態が悪く接着性が不十分な場合は、ピールアップ接着剤で補強してください。
巻末の注意事項(施工上使用上他)をご確認下さい。
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79505879PAN-1251アイスグレー
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505888PAN-1252モアイ
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505897PAN-1253ペンシルブラック
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505906PAN-1259ワラビー
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505915PAN-1261ペッパー
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505924PAN-1276ディープスカイ
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505940PAN-1278スチームグレー
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505949PAN-1282ネモフィラ
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505958PAN-1290クルミ
24,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505967PAN-1291スプーン
24,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする