シンコール
SQPRO パルコ MS
形状
レベルループパイル
規格
防炎性:E2220054
寸法(cm)
50×50
機能
SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)
3.5~3.0 (総厚6.5)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
内容量
1箱(16枚)
注意
一枚ごとの柄はランダムになります。(特定の柄指定はできません)
ラインの太さが太細ランダムになる為、貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79505739
PAM-391
ネイビーブラウン
¥
23,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505748
PAM-392
ブルーグレー
¥
23,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505757
PAM-393
ビターブラウン
¥
23,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505766
PAM-394
スカーレット
¥
23,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505775
PAM-395
グレーブラック
¥
23,200
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください