曜日別特売

SQPRO ピアド ネオ エコ

SQPRO ピアド ネオ エコ - シンコールSQPRO ピアド ネオ エコ - シンコールSQPRO ピアド ネオ エコ - シンコールSQPRO ピアド ネオ エコ - シンコール
形状レベルループパイル規格防炎性:E2220110寸法(cm)50×50機能SH/SD/制電/防炎/重歩行/エコマーク認定商品/グリーン購入法適合品パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)リサイクル原着ナイロン材質(バッキング)P.V.C+リサイクルシート+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10Gグリーン購入法適合内容量1箱(20枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79506150PNE-1572ミラーボール
40,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506159PNE-1576ジンジャー
40,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506168PNE-1583サイレントブラック
40,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506177PNE-1584マロン
40,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする