曜日別特売

SQPRO パルコ

SQPRO パルコ - シンコールSQPRO パルコ - シンコールSQPRO パルコ - シンコールSQPRO パルコ - シンコールSQPRO パルコ - シンコールSQPRO パルコ - シンコールSQPRO パルコ - シンコールSQPRO パルコ - シンコール
形状レベルループパイル規格防炎性:EO920239寸法(cm)50×50機能SD/制電/防炎/中歩行パイル長(mm)3.5 (総厚6.5)材質(パイル)原着ポリプロピレン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G内容量1箱(16枚)
全28種類を絞り込む
28種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79505188PAC-249マグネット
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505197PAC-250ハミングバード
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505206PAC-251アイスグレー
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505215PAC-252モアイ
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505224PAC-253ペンシルブラック
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505240PAC-254アンモナイト
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505249PAC-255コンクリート
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505258PAC-259ワラビー
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505267PAC-261ペッパー
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505276PAC-262ペリカン
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505285PAC-264リボン
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505294PAC-274エメラルド
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505310PAC-275オートミール
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505319PAC-276ディープスカイ
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505328PAC-278スチームグレー
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505337PAC-279ミントブルー
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505346PAC-280ドライローズ
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505355PAC-281アマレット
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505364PAC-282ネモフィラ
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505380PAC-290クルミ
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505389PAC-291スプーン
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505398PAC-292コイル
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505407PAC-293ジャストブラック
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505416PAC-294ホライゾン
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505425PAC-295コバルトブルー
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505434PAC-296アイビー
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505450PAC-297サブレ
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505459PAC-298オニオン
22,400
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする