曜日別特売

TG-3000A ストライプ

TG-3000A ストライプ - シンコールTG-3000A ストライプ - シンコールTG-3000A ストライプ - シンコールTG-3000A ストライプ - シンコールTG-3000A ストライプ - シンコールTG-3000A ストライプ - シンコールTG-3000A ストライプ - シンコールTG-3000A ストライプ - シンコール
寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ内容量1箱(20枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79506685TG-3901
38,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506694TG-3902
38,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506710TG-3903
38,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506719TG-3904
38,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506728TG-3905
38,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506737TG-3906
38,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
79506746TG-3907
38,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする