シンコール
SQPRO パルコ ソリッド
形状
レベルループパイル
規格
防炎性:EN090100
寸法(cm)
50×50
機能
SD/制電/防炎/中歩行
パイル長(mm)
3.5 (総厚6.5)
材質(パイル)
原着ポリプロピレン
材質(バッキング)
P.V.C+ガラス不織布
工法
市松貼り
制電性(KV)
1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)
パイル密度
1/10G
内容量
1箱(16枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79505556
PAS-201
ポップコーン
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505565
PAS-204
ミルクチョコレート
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505574
PAS-206
フレッシュトマト
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505590
PAS-210
ハワイアンブルー
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505599
PAS-216
グリーンオアシス
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505608
PAS-217
スーパービタミン
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505617
PAS-218
スイートフラミンゴ
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505626
PAS-221
ジューシーグレープ
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505635
PAS-223
シルクハット
¥
22,400
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください