SQPRO プロムテープ

SQPRO プロムテープ - シンコールSQPRO プロムテープ - シンコールSQPRO プロムテープ - シンコール
形状カットパイル規格防炎性:E2180433寸法(cm)50×50機能SG/SH/制電/防炎/重歩行/フェルトバック対応パイル長(mm)5 (総厚7.5)材質(パイル)ナイロン材質(バッキング)P.V.C+ガラス不織布工法市松貼り/流し貼り制電性(KV)1.0以下(JIS L 4406 23℃ 25% RH 合成底)パイル密度1/10G内容量1箱(16枚)
注意
一枚ごとの柄はランダムになり、濃淡の割合が異なります。(特定の柄指定はできません)
タイルカーペットの製法上、柄合せはできません。
カットパイルはパイルの方向や傾斜により色差が生じます。
貼り方によって印象が大きく変わることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79505976PMT-1541トワイライト
45,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
79505985PMT-1542ブルーモーメント
45,600
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする