錦化成
スヌーピー ヒトハコマスクケース
使い捨てマスクが約40枚入ります。角型のシンプルな形状で収まりもよく、置き場所に無駄なスペースができません。
材質
本体:ポリプロピレン、外フタ:ポリスチレン、中フタ:ポリエチレン
高さ(mm)
86
質量(g)
245
縦(mm)
122
横(mm)
206
収納枚数(枚)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79509817
DB×D-rel
DB×D-rel
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
79509826
BE×D-ban
BE×D-ban
¥
1,500
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
7日以内出荷
79509835
PBE×L-rab
PBE×L-rab
¥
1,500
¥
1,390
¥
1,529
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください