曜日別特売

真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T

真空パッド/ベロウパッド(2.5段/3.5段)アダプタ付 ZP2-T - SMC

・バッファ(スプリング方式)を使用するスペースがない場合
・吸着面が斜めのワークの場合などさまざまなワーク形状にも追従
・高速で流れるワーク吸着に対応。

RoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベロウ型真空取出方向内容量1個
全768種類を絞り込む
材質
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
真空取出口
768種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
接続ねじ
パッド径(Φmm)
材質(パッド)
真空取出口
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79605480ZP2S-TB25JGN-AG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付25導電性NBR接続ねじと兼用
8,450
7,698
8,468(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605489ZP2-T09JN-A5【アダプタ】黄銅プレート取付9NBRM3 x 0.5
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605498ZP2-T09JN-A6【アダプタ】黄銅プレート取付9NBRM3 x 0.5
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605507ZP2-T09JN-B5【アダプタ】黄銅直接取付9NBR接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605516ZP2-T09JN-B6【アダプタ】黄銅直接取付9NBR接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605525ZP2-T09JN-BG01【アダプタ】黄銅直接取付9NBR接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605534ZP2-T09JN-B01【アダプタ】黄銅直接取付9NBR接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605550ZP2-T09JN-N01【アダプタ】黄銅直接取付9NBR接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605559ZP2-T09JN-T01【アダプタ】黄銅直接取付9NBR接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605568ZP2-T14JU-AS5【アダプタ】黄銅直接取付14ウレタンゴム接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605577ZP2-T14JU-AS6【アダプタ】黄銅直接取付14ウレタンゴム接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605586ZP2-T16JU-AS5【アダプタ】黄銅直接取付16ウレタンゴム接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605595ZP2-T16JU-AS6【アダプタ】黄銅直接取付16ウレタンゴム接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605604ZP2-TB25JU-AS5【アダプタ】黄銅直接取付25ウレタンゴム接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605620ZP2-TB25JU-AS6【アダプタ】黄銅直接取付25ウレタンゴム接続ねじと兼用
2,260
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605629ZP2S-T09JN-AS5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付9NBR接続ねじと兼用
3,670
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605638ZP2S-T09JN-AS6【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付9NBR接続ねじと兼用
3,670
3,398
3,738(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605647ZP2S-TB30JF-B01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付30FKM接続ねじと兼用
5,920
5,398
5,938(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605656ZP2S-TB15JF-A5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付15FKM接続ねじと兼用
1,980
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605665ZP2S-TB15JGS-A5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付15導電性シリコーンゴム接続ねじと兼用
1,980
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605674ZP2-T09JN-AS5【アダプタ】黄銅直接取付9NBR接続ねじと兼用
1,980
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605690ZP2-T09JN-AS6【アダプタ】黄銅直接取付9NBR接続ねじと兼用
1,980
1,798
1,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605699ZP2S-TB25JN-A8【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付25NBR接続ねじと兼用
5,650
5,198
5,718(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605708ZP2S-TB30JGN-BG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付30導電性NBR接続ねじと兼用
5,650
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605717ZP2-TB15JN-A5【アダプタ】黄銅直接取付15NBR接続ねじと兼用
1,710
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605726ZP2-TB15JN-A6【アダプタ】黄銅直接取付15NBR接続ねじと兼用
1,710
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605735ZP2-TB15JN-B4【アダプタ】黄銅直接取付15NBR接続ねじと兼用
1,710
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605744ZP2-TB15JN-B5【アダプタ】黄銅直接取付15NBR接続ねじと兼用
1,710
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605760ZP2S-T06JF-A5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付6FKM接続ねじと兼用
1,710
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605769ZP2S-TB10JGN-A5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付10導電性NBR接続ねじと兼用
1,710
1,598
1,758(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605778ZP2S-TB15JS-A5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付15シリコーンゴム(FDA規格・食品衛生法第18条適合)接続ねじと兼用
1,710
1,598
1,758(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
79605787ZP2S-T09JF-BG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付9FKM接続ねじと兼用
5,370
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605796ZP2S-T09JGS-BG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付9導電性シリコーンゴム接続ねじと兼用
5,370
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605805ZP2S-TB25JU-BG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付25ウレタンゴム接続ねじと兼用
5,370
4,898
5,388(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605814ZP2S-T06JN-A5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付6NBR接続ねじと兼用
1,430
1,298
1,428(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605830ZP2S-T09JS-BG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付9シリコーンゴム(FDA規格・食品衛生法第18条適合)接続ねじと兼用
5,100
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605839ZP2S-T14JN-BG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付14NBR接続ねじと兼用
5,100
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605848ZP2S-T16JN-BG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付16NBR接続ねじと兼用
5,100
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605857ZP2S-TB30JF-AS5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付30FKM接続ねじと兼用
5,100
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605866ZP2S-TB30JF-AS6【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付30FKM接続ねじと兼用
5,100
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605875ZP2S-TB30JGN-B01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付30導電性NBR接続ねじと兼用
5,100
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605884ZP2S-TB30JF-AG01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付30FKM接続ねじと兼用
9,610
8,698
9,568(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605900ZP2S-T09JF-B01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付9FKM接続ねじと兼用
4,820
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605909ZP2S-T09JGS-B01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付9導電性シリコーンゴム接続ねじと兼用
4,820
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605918ZP2S-TB25JU-B01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付25ウレタンゴム接続ねじと兼用
4,820
4,398
4,838(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605927ZP2S-T09JS-B01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付9シリコーンゴム(FDA規格・食品衛生法第18条適合)接続ねじと兼用
4,550
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605936ZP2S-T14JN-B01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付14NBR接続ねじと兼用
4,550
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605945ZP2S-T16JN-B01【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付16NBR接続ねじと兼用
4,550
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605954ZP2S-TB25JGS-A6【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付25導電性シリコーンゴム接続ねじと兼用
4,550
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
79605970ZP2S-TB25JGS-B5【アダプタ】ステンレス(SUS304)直接取付25導電性シリコーンゴム接続ねじと兼用
4,550
4,198
4,618(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする