曜日別特売

分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series

分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series - SMC

・コネクタ接続。
・スイッチ出力

用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(18.22MB)取扱説明書:取扱説明書(1.45MB)
324件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
出力形態
出力仕様
センサレンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79617994PSE570-01-A-P0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618010PSE570-01-A-P0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618019PSE570-01-A-P0055OFR1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】未使用NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618028PSE570-01-A-N0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618037PSE570-01-A-N0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618046PSE570-01-A-N0055OFR1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】未使用NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618055PSE570-01-AL-P0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618064PSE570-01-AL-P0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618080PSE570-01-AL-P0055OFR1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】未使用NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618089PSE570-01-AL-N0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618098PSE570-01-AL-N0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618107PSE570-01-AL-N0055OFR1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】未使用NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618116PSE570-01-B-P0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618125PSE570-01-B-P0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618134PSE570-01-B-P0055OFR1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】未使用PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618150PSE570-01-B-N0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618159PSE570-01-B-N0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】反転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618168PSE570-01-B-N0055OFR1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】未使用PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618177PSE570-01-BL-P0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618186PSE570-01-BL-P0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618195PSE570-01-BL-P0055OFR1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】未使用PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618204PSE570-01-BL-N0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618220PSE570-01-BL-N0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】反転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618229PSE570-01-BL-N0055OFR1/8(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】未使用PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618238PSE570-02-A-P0055P0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618247PSE570-02-A-P0055N0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618256PSE570-02-A-P0055OFR1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】未使用NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618265PSE570-02-A-N0055P0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618274PSE570-02-A-N0055N0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618290PSE570-02-A-N0055OFR1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】未使用NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618299PSE570-02-AL-P0055P0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618308PSE570-02-AL-P0055N0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618317PSE570-02-AL-P0055OFR1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】未使用NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618326PSE570-02-AL-N0055P0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618335PSE570-02-AL-N0055N0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618344PSE570-02-AL-N0055OFR1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】未使用NPNオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618360PSE570-02-B-P0055P0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618369PSE570-02-B-P0055N0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618378PSE570-02-B-P0055OFR1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】未使用PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618387PSE570-02-B-N0055P0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618396PSE570-02-B-N0055N0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】反転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618405PSE570-02-B-N0055OFR1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】未使用PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618414PSE570-02-BL-P0055P0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618430PSE570-02-BL-P0055N0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618439PSE570-02-BL-P0055OFR1/4(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】未使用PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618448PSE570-02-BL-N0055P0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】正転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618457PSE570-02-BL-N0055N0055R1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】反転出力PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618466PSE570-02-BL-N0055OFR1/4(M5めねじ付)【OUT1】反転出力【OUT2】未使用PNPオープンコレクタ2出力【MPa】正圧用[0~1]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618475PSE574-01-A-P0055P0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】正転出力NPNオープンコレクタ2出力【kPa】正圧用[0~500]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79618484PSE574-01-A-P0055N0055R1/8(M5めねじ付)【OUT1】正転出力【OUT2】反転出力NPNオープンコレクタ2出力【kPa】正圧用[0~500]
16,670
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする