曜日別特売

分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series

分離型汎用流体用圧力センサ/スイッチ PSE570 Series - SMC

・コネクタ接続。
・IO-Link

用途汎用流体用規格CE/UKCAマーキング UL/CSA(E216656)使用温度範囲動作時:-10~60℃、保存時:-20~70℃(結露および凍結しないこと)保護等級IP65出力仕様IO-Link/スイッチ1出力+スイッチ出力2 (スイッチ出力は、PNP or NPN切換え式)適合流体接流体部材質を腐食させない気体および液体RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(18.22MB)取扱説明書:取扱説明書(1.45MB)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
センサレンジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79617958PSE573-01-L2R1/8(M5めねじ付)【kPa】連成圧用[-100~100]
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
79617967PSE573-01-L2LR1/8(M5めねじ付)【kPa】連成圧用[-100~100]
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
79617976PSE573-02-L2R1/4(M5めねじ付)【kPa】連成圧用[-100~100]
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
79617985PSE573-02-L2LR1/4(M5めねじ付)【kPa】連成圧用[-100~100]
16,940
15,980
17,578(税込)
25日以内出荷
返品不可
79619674PSE573-01-L2NR1/8(M5めねじ付)【kPa】連成圧用[-100~100]
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
79619690PSE573-02-L2NR1/4(M5めねじ付)【kPa】連成圧用[-100~100]
15,020
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620539PSE570-01-L2R1/8(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~1]
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
79620548PSE570-01-L2LR1/8(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~1]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620557PSE570-02-L2R1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~1]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620566PSE570-02-L2LR1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~1]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620575PSE574-01-L2R1/8(M5めねじ付)【kPa】正圧用[0~500]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620584PSE574-01-L2LR1/8(M5めねじ付)【kPa】正圧用[0~500]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620600PSE574-02-L2R1/4(M5めねじ付)【kPa】正圧用[0~500]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620609PSE574-02-L2LR1/4(M5めねじ付)【kPa】正圧用[0~500]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620618PSE575-02-L2R1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~2]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620627PSE575-02-L2LR1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~2]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620636PSE576-02-L2R1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~5]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620645PSE576-02-L2LR1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~5]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620654PSE577-02-L2R1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~10]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79620670PSE577-02-L2LR1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~10]
16,500
14,980
16,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
79621160PSE570-01-L2NR1/8(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~1]
14,580
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
79621169PSE570-02-L2NR1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~1]
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
79621178PSE574-01-L2NR1/8(M5めねじ付)【kPa】正圧用[0~500]
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
79621187PSE574-02-L2NR1/4(M5めねじ付)【kPa】正圧用[0~500]
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
79621196PSE575-02-L2NR1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~2]
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
79621205PSE576-02-L2NR1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~5]
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
79621214PSE577-02-L2NR1/4(M5めねじ付)【MPa】正圧用[0~10]
14,580
13,980
15,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする