富士倉
RGBチューブライト防水
従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライト。
長い間、使用しても折れたり、色の変化やヒビの発生が殆どなく、PI67規格で水中でも点灯可能。
用途
電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。
色
RGB
定格電圧(V)
DC12
消費電力(mW)
14.4
防水性
IP67
電球の種類
LED
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
LED使用数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79621616
60RGBV12TWP3M
3
12×4.5×3000
5050SMD:180
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
79621625
60RGBV12TWP5M
5
12×4.5×5000
5050SMD:300
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
10日以内出荷
79621677
60RGBV12TWP2M
2
12×4.5×2000
5050SMD:120
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください