白色チューブライト防水

白色チューブライト防水 - 富士倉白色チューブライト防水 - 富士倉白色チューブライト防水 - 富士倉白色チューブライト防水 - 富士倉白色チューブライト防水 - 富士倉白色チューブライト防水 - 富士倉

簡単な部材の接続でカラフルな装飾、イルミネーションが出来る2m白色チューブライト。従来のテープライトと違い、特殊なシリコンのチューブに5050LEDチップを1mで60個使用した新しいライトです。 5cm間隔にカット可能。

用途電飾やオリジナル照明製作など用途は多彩。適合スイッチング電源12V(品番:F12V-10A・F12V-5A)。DC ジャックセット (DC-J01)/単色コントロールユニット(L-T1)/調光コントロールユニット(L-2P-D)/防水キャップ (END-CP) など※部品は全て別売オプション白色長さ(m)2定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)12.5×4.5×2000色温度(K)6000消費電力(mW)14.4LED使用数(個)5050SMD:120防水性IP67電球の種類LED内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7962165960WV12TWP2M
オープン
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする