曜日別特売

FMトランスミッター フルバンド USB エアコン取付け

FMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け - カシムラFMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け - カシムラFMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け - カシムラFMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け - カシムラFMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け - カシムラFMトランスミッター フルバンド  USB エアコン取付け - カシムラ
(1件のレビュー)

リチウム電池内蔵充電式だから電源位置や配線を気にせず操作しやすい手元に設置可能です。
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。ジョグダイヤル採用で操作が簡単。
ブルーLEDディスプレイ&イルミ搭載、イルミライト&ディスプレイは消灯可能。節電モードで電池の減りを軽減します。
音楽に合わせて選べる7種のイコライザー機能付き、お好みの音響効果でご使用いただけます。

付属品エアコン取付用クリップ質量(g)40電源リチウム電池250mAh,電力量0.925Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×50×65(クリップ含む)入力USB5V Type-C対応SCMS-T:対応端子USB送信周波数(GHz)2.402~2.480送信周波数(MHz)FM」76.0~90.0(0.1MHz間隔で選択)無線通信方式Bluetooth ver.5.3(下位バージョンとも互換性があり、下位バージョンの携帯電話でもご使用になれます。Bluetooth対応マルチペアリング(履歴保持):2台無線距離(m)約10(Bluetooth)マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルアドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)、オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)/ハンズフリー(HFP)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621704KD-252
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: UZZ40の純正オーディオとアイフォンの接続

良いです。配線が不要なので一番感度が良かった場所の灰皿を外した所にコロッと入れて、蓋を閉めればスマートになります。それ以外は家やガレージのFMラジオに気軽に接続できて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする