ワイヤレス急速充電カップスタンド

ワイヤレス急速充電カップスタンド - Mitsukin(三金商事)ワイヤレス急速充電カップスタンド - Mitsukin(三金商事)ワイヤレス急速充電カップスタンド - Mitsukin(三金商事)ワイヤレス急速充電カップスタンド - Mitsukin(三金商事)ワイヤレス急速充電カップスタンド - Mitsukin(三金商事)

車のドリンクホルダーにピッタリ設置できるカップ型のQIワイヤレス充電器。
車側のドリンクホルダーのサイズに合わせて、カップ下部のスペーサーで調整可能
デバイスに合わせて最大15Wの急速充電に対応。
USBポートtype-A×1ケ所と、C-type×1ケ所、最大4台のデバイスが同時充電が可能。
Qi充電は、幅81mmの端末まで対応。差し込むだけで充電でき置き場に困りません。

付属品本体、シガーケーブル、説明書出力(W)ワイヤレス:15/10/7.5/5 オート 急速充電対応取付方式ドリンクホルダー出力Type-C:5V/2A(MAX)、USB:5V/2A(MAX)入力電圧(V)DC12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79621896AX-WCC
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする