Mitsukin(三金商事)
伸縮アームスマホホルダー ルームミラー取付
落ちやすい吸盤取り付けではなくルームミラーへ簡単取り付け、ガッチリ固定
運転席側、助手席側、どちらでも最適な場所に調整可能!
角度調整が簡単
スマホをカーナビとして、ドラレコとして、様々な使い方に最適!
材質
ABS+pu
質量(g)
約190
取付方式
ルームミラー取付
寸法(cm)
約14×25、ーム部引き込み式0-5
保証期間
3か月間
適合厚さ(mm)
スマホ:約12まで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79621878
AX-SFHM
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください